Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülle DIN A5 hoch zum Aufhängen PVC 10 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-161201
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     161201
EAN/GTIN:
     3377991612015
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um:
  • gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
  • die Lagerverwaltung zu erleichtern
  • Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
  • ISO-Normen einzuhalten
  • personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
  • strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
  • Öffnung auf der oberen Seite zum einfachen Einführen und schnellen Herausnehmen des Dokuments, das geschützt bleibt
  • Randbreite der Box max. (für die Halterung) : 50 mm

Die Edelstahlhalterung bitte separat bestellen - Artikelnummer 165990
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
16,8 cm
Höhe:
26,4 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
370 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991612015
Artikelnummer des Herstellers:
161201
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, tarifold selbstklebetaschen a5, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.