Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülle DIN A4 quer magnetisch PVC 10 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-162041
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     162041
EAN/GTIN:
     3377991620416
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um:
  • gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
  • die Lagerverwaltung zu erleichtern
  • Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
  • ISO-Normen einzuhalten
  • personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
  • strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
  • Öffnung auf der oberen Seite zum einfachen Einführen und schnellen Herausnehmen des Dokuments, das geschützt bleibt
  • mit 30 mm breitem Magnetstreifen über die gesamte Breite am oberen Rand für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
31,7 cm
Höhe:
26,4 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
1220 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991620416
Artikelnummer des Herstellers:
162041
Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen a4, selbstklebende taschen, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,14*
€ 59,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,32*
€ 58,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,27*
€ 56,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,35*
€ 49,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,69*
€ 41,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.