Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkte Kennzeichnungshülle DIN A4 hoch zum Aufhängen PVC 10 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI165005
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     165005
EAN/GTIN:
     3377991650055
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten.
Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist somit nahezu unzerbrechlich.
  • exklusiver Tarifold®-Rahmen aus Stahldraht
  • Rückseite aus stark strapazierfähigem PVC (350 μ)
  • die hochwertige Inox-Halterung zum Aufhängen sorgt für für perfekten Halt (Randbreite max. 50 mm)
  • Einführen und Herausnehmen des Dokuments erfolgen schnell und einfach von der rechten Seite; so ist es vor Staub und Spritzern geschützt.
  • mit "Orangenschaleneffekt", um Lichtreflexe zu begrenzen und das Einführen der Dokumente zu erleichtern
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
23,2 cm
Höhe:
38 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
740 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991650055
Artikelnummer des Herstellers:
165005
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, klarsichttasche a4, klarsichttasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 41,09*
€ 55,38*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,10*
€ 68,75*
14 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 74,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,38*
€ 65,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,79*
€ 65,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,17*
€ 62,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,87*
€ 59,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,30*
€ 55,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,29*
€ 55,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,09*
€ 48,90
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.