Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkte Kennzeichnungshülle DIN A5 hoch magnetisch PVC 10 Stück grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-166205
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     166205
EAN/GTIN:
     3377991662058
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten.
Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist somit nahezu unzerbrechlich.
  • exklusiver Tarifold®-Rahmen aus Stahldraht
  • Rückseite aus stark strapazierfähigem PVC (350 μ)
  • der 30 mm breite Magnetstreifen sorgt für perfekten Halt auf allen metallischen Oberflächen
  • Einführen und Herausnehmen des Dokuments erfolgen schnell und einfach von der rechten Seite; so ist es vor Staub und Spritzern geschützt
  • mit "Orangenschaleneffekt", um Lichtreflexe zu begrenzen und das Einführen der Dokumente zu erleichtern
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
16,7 cm
Höhe:
22,7 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
620 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991662058
Artikelnummer des Herstellers:
166205
Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a5, magnetrahmen, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,86*
€ 58,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,98*
€ 57,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,56*
€ 51,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 41,25*
€ 49,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.