Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Kennzeichnungstaschen PVC magnetisch mit Schutzklappe A5 quer, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-170135
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     170135
EAN/GTIN:
     3377991701351
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um:
  • gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
  • die Lagerverwaltung zu erleichtern
  • Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
  • ISO-Normen einzuhalten
  • personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
  • strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
  • Öffnung auf der oberen Seite mit einer Schutzklappe versehen damit das Dokument geschützt bleibt
  • zwei starke Neodym-Magnete für einen festen Halt auf fast allen metallischen Oberflächen

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
230 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
1 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
431 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991701351
Artikelnummer des Herstellers:
170135
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen a5, selbstklebende taschen, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.