Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inforahmen Magneto A3 rot, Rücken selbstklebend + Verschluss magnetisch 2St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-193953
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     193953
EAN/GTIN:
     3377991939532
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Ein Rahmen für eine originelle Präsentation Ihrer Plakate.
Der Informationsrahmen Magneto zieht Blicke an und macht Ihre Plakate dank des originellen Designs sichtbar.
Der Verschluss durch ein umlaufendes Magnetband und die breite Öffnung ermöglichen ein einfaches Einführen und schnelles Herausnehmen der Plakate.
Weiterhin sorgt der Magnetverschluss für einen perfekten Halt der Plakate.
Die genarbte, reflexfreie Oberfläche sorgt für bessere Lesequalität.
Die selbsthaftenden Streifen auf der Rückseite hinterlassen beim Ablösen von glatten Oberflächen keine Spuren.
Vor dem Anbringen sollte die Oberfläche gereinigt werden, trocken sowie fett- und staubfrei sein.
Der Informationsrahmen kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat genutzt werden.
Ideal für Kinos, Konzertsäle, Geschäfte, Krankenhäuser, Flughäfen, Schulen, Krippen, Kindergärten für die interne Kommunikation, Beschilderung, Angebote, Preise, Werbung und allgemeine Informationen
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung!
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
318 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
2 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
230 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991939532
Artikelnummer des Herstellers:
193953
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen a3, magnetrahmen, Schaufensterrahmen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.