Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Magneto PRO Notizblatthalter A4 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
weitere verfügbare Farbvarianten
Artikel-Nr.:
     3636-19439-03
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194391
EAN/GTIN:
     3377991943911
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Notizblatthalter
Magnetrahmen Magneto SOLO PRO mit grauem/ silbernem Rand.
Inforahmen mit Magnetstreifen auf der Rückseite.
Die 300µ starke PVC Folie mit magnetischen Streifen entlang der Rückseite ermöglicht ein leichtes Einlegen von Blättern und bietet perfekten Halt in allen Positionen.
Innerhalb des Rahmens sind die Blätter beschreibbar.
Besonders für Bestandslisten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art usw. geeignet.
Format A4 in blau. Pack mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
230 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
317 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
620 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991943911
Artikelnummer des Herstellers:
194391
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Notizblatthalter für Whiteboards
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,70*
€ 98,95*
10 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 98,96*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,95*
€ 117,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,82*
€ 117,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,27*
€ 110,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,60*
€ 105,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,70*
€ 88,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.