Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang easy write Notiz- und Kontrollblatthalter A4 selbstklebend wiederablösbar 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194700
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194700
EAN/GTIN:
     3377991947001
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Notiz- und Kontrollblatthalter aus PVC - vollflächig selbstklebend und repositionierbar - das Anbringen kann horizontal oder vertikal erfolgem. Einfaches Einfügen bzw. Entnehmen von Dokumenten möglich. Das Blatt im DIN A4 Format wird durch die 4 Klarsichtecken perfekt gehalten. Einfaches Schreiben sofort möglich. Mit Stifthalterlasche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/ transparent
Breite:
22 cm
Höhe:
30,5 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
60 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991947001
Artikelnummer des Herstellers:
194700
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer, Informationsrahmen, Magnetrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,79*
€ 23,44*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,38*
€ 23,44*
7 Tage
9
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,40*
€ 27,60*
10 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 37,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.