Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang Easy Clic selbstklebende Sichthülle SubZero - Pack mit 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-194781
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194781
EAN/GTIN:
     3377991947810
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Aktenhülle
Die Kang Easy Clic Sichthülle speziell für frostige Oberflächen - dauerhaft klebend.
Selbstklebende, transparente Sichthülle.
Antireflex PVC, magnetischer Eckverschluss mit rotem Dreieck.
2 breite Schaumstoffklebestreifen (permanent klebend) auf der Rückseite. Das spezielle Klebeband sorgt dafür, dass die Sichthülle auf Oberflächen mit Temperaturen zwischen -40 ° C und + 110 ° C haftet.
Zur Verwendung auf gekühlten Versandbehältern, Tiefkühltransportbehältern oder industriellen Gefriertüren.
Erhältlich in der Größe A4. Für Hoch- oder Querformat.
Kann bis zu 10 Blatt 80 g Papier enthalten.
Hergestellt aus 200 μ antireflex PVC.
Abmaße: 232 x 322 mm.
Hergestellt in Frankreich.
Pack mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
232 mm
Höhe:
322 mm
Tiefe:
2 mm
Material:
PVC
Gewicht:
2620 Gramm
Packungsinhalt:
50 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991947810
Artikelnummer des Herstellers:
194781
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,21*
€ 264,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,56*
€ 260,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,45*
€ 243,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,37*
€ 222,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 181,57*
€ 216,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,25*
€ 197,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.