Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang Easy Clic selbstklebende Sichthülle SubZero - Pack mit 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-194782
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194782
EAN/GTIN:
     3377991947827
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Die Kang Easy Clic Sichthülle speziell für frostige Oberflächen - dauerhaft klebend.
Selbstklebende, transparente Sichthülle.
Antireflex PVC, magnetischer Eckverschluss mit rotem Dreieck.
2 breite Schaumstoffklebestreifen (permanent klebend) auf der Rückseite. Das spezielle Klebeband sorgt dafür, dass die Sichthülle auf Oberflächen mit Temperaturen zwischen -40 ° C und + 110 ° C haftet.
Zur Verwendung auf gekühlten Versandbehältern, Tiefkühltransportbehältern oder industriellen Gefriertüren.
Erhältlich in der Größe A4. Für Hoch- oder Querformat.
Kann bis zu 10 Blatt 80 g Papier enthalten.
Hergestellt aus 200 μ antireflex PVC.
Abmaße: 232 x 322 mm.
Hergestellt in Frankreich.
Pack mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
232 mm
Höhe:
322 mm
Tiefe:
2 mm
Material:
PVC
Gewicht:
484 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991947827
Artikelnummer des Herstellers:
194782
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,08*
€ 88,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,61*
€ 87,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,09*
€ 83,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,53*
€ 80,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,39*
€ 75,43
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 57,06*
€ 67,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,80*
€ 60,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.