Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang Easy Clic selbstklebende Sichthülle mit Magnetverschluss A5 - Ecke Rot - Packung mit 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-195770
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195770
EAN/GTIN:
     3377991957703
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche.
Weiches antireflex PVC.
Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln, Türen …) und lässt sich rückstandslos wieder entfernen.
Ideal für öfter auszutauschende Informationen. Schnelles Einführen der Dokumente durch horizontale und vertikale Öffnung.
Für DIN A5-Dokumente.
Magnetischer Verschluss hinter dem roten Dreieck.
Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
16,8 cm
Höhe:
23,5 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
122 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991957703
Artikelnummer des Herstellers:
195770
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Organisationshülle, Sichthülle und Prospekthülle, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, magnet-rahmen a5 klar, magnet rahmen, magnet-rahmen a5, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 190 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.