Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber "Pfeil" Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-197403
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197403
EAN/GTIN:
     3377991974038
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierungspfeile
aufkleber
PVC selbstklebend
200 x 50 mm
10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
200 mm
Breite:
50 mm
Material:
PVC
Gewicht:
67 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold
EAN:
3377991974038
Artikelnummer des Herstellers:
197403
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenaufkleber, Fußbodenmarkierung, Wegemarkierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.