Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufkleber - Stopp 2 m Abstand| 150x170 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-197855
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197855
EAN/GTIN:
     3377991978555
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Warnaufkleber zur klaren Abgrenzung des notwendigen Abstands innerhalb einer Warteschlange oder vor einem Schalter oder einer Rezeption für Fußböden, Regale, Türen und Wände
Permanente selbstklebende Vinyl-Aufkleber in gelb/schwarz.
Materialstärke: 350 µm.
Abmessungen: 150x170 mm
Kratzfest laminiert.
Rutschhemmend mit Rutschfestigkeit R12 nach DIN 51130.
Für alle Fußgängerbereiche.
Geeignet für die Reinigung von Reinigungsmaschinen.
Beständig gegen Wasser und Reinigungsmittel
Ermöglicht eine effizientere Verwaltung der Warteschlangen und des gegenseitigen Abstands der Kunden.
Gut sichtbare, kontrastreiche Farben machen den notwendigen Abstand deutlich.
Für alle glatten oder rauen Oberflächen.
Kann auf Fliesen, Parkett, Linoleum, Marmor, Beton einschließlich rauer Böden wie Ziegel verwendet werden.
Kann in öffentlichen Bereichen, Apotheken, Banken, Regierungsbüros, Postämtern, Flughäfen oder überall dort eingesetzt werden, wo eine Warteschlange ”verwaltet” werden muss.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/ schwarz
Material:
Vinyl
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991978555
Artikelnummer des Herstellers:
197855
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten, Hinweisaufkleber, Abstand einhalten Aufkleber, Distanzabstand einhalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,2525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.