| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2235-414096 Herst.-Nr.: 414096 EAN/GTIN: 3377994140966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandelement mit 10 Sichttafeln A4 in den Landesfarben Dänemarks sortiert - 4 x weiß, 6 x rot - Inklusive 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen von weiteren Wandelementen. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | sortiert | Material: | PVC | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377994140966 | Artikelnummer des Herstellers: | 414096 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |