Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polen - Länderspezifisches Wandelement A4 grau aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Sichttafelelement 10 Tafeln Sortierung Polen
Wand-Sichttafelelement 10 Tafeln Sortierung Polen
Wand-Sichttafelelement 10 Tafeln Sortierung Polen
Artikel-Nr.:
     C2235-414097
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414097
EAN/GTIN:
     3377994140973
Suchbegriffe:
Sichttafelsystem
Wandsichttafelsystem
Wandsichttafelelement
Sichttafel
Wandelement mit 10 Sichttafeln A4 in den Landesfarben Polens sortiert - 5 x weiß, 5 x rot -
Inklusive 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand.
Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen von weiteren Wandelementen.
Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel.
Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035.
Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Material:
PVC
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994140973
Artikelnummer des Herstellers:
414097
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.