Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4-Klettverschlusstasche mit Universallochung 12 Stück farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-510229
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     510229
EAN/GTIN:
     3377995102291
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Transluzente A4-Dokumententasche (Sammeltasche) mit Siebdruckdesign, Universallochung und Klettverschluss. Hochwertiges Polypropylen 200µ , glatt und glänzend. Abmessungen: 316 x 240mm, passend für A4-Dokumente. Kapazität: 60 Blätter A4 (80g/m²). Hervorragend geeignet zum Aufbewahren Ihrer Pläne, Dokumente, Kataloge usw ... auch für Ringbuch. Sortierte transluzente Farben (2 x blau, pink, grün, gelb, lila, transparent). Verkaufs-Einheit: 12 Stück farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
316 mm
Höhe:
240 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
350 Gramm
Packungsinhalt:
12 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377995102291
Artikelnummer des Herstellers:
510229
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, tarifold klettverschlussmappe, pp-beutel, Klettverschlusstasche, Ordnungstasche, Umschlagtasche, Klettverschlusshülle, Sammelhülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.