Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A6-Klettverschlusstasche hochkant 6 Stück farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-510249
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     510249
EAN/GTIN:
     3377995102499
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappen kunststoff tarifol...
Transluzente Dokumententasche (Sammeltasche) mit Siebdruckdesign und Klettverschluss.
Hochwertiges Polypropylen 200µ , glatt und glänzend.
Abmessungen: 114 x 158 mm (für DIN A6).
Hervorragend geeignet zum Aufbewahren Ihrer Visitenkarten, Quittungen, Parkscheine, Kundenkarten, Kreditkarten usw ...
Sortierte transluzente Farben (blau, pink, grün, gelb, lila, transparent).
Verkaufs-Einheit: 6 Stück farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
114 mm
Höhe:
158 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
36 Gramm
Packungsinhalt:
6 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377995102499
Artikelnummer des Herstellers:
510249
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappen kunststoff, dokumentenmappe din a6, Klettverschlusstasche, Ordnungstasche, Umschlagtasche, Klettverschlusshülle, Sammelhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.