Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschlusstaschen Format: 250 x 135mm (für DIN-lang) 6 Stück farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-510279
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     510279
EAN/GTIN:
     3377995102796
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Transluzente Dokumententasche (Sammeltasche) mit Siebdruckdesign und Klettverschluss. Hochwertiges Polypropylen 200µ , glatt und glänzend. Abmessungen: 250 x 135mm (für DIN-lang). Hervorragend geeignet zum Aufbewahren Ihrer Scheckhefte, Visitenkarten, Quittungen, Reisetickets usw ... Sortierte transluzente Farben (blau, pink, grün, gelb, lila, transparent). Verkaufs-Einheit: 6 Stück farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
250 mm
Höhe:
135 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
84 Gramm
Packungsinhalt:
6 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377995102796
Artikelnummer des Herstellers:
510279
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,97834*
€ 1,16422
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.