Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschlusstaschen Format: 165 x 110mm (für DIN A6) 6 Stück farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-510289
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     510289
EAN/GTIN:
     3377995102895
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Transluzente Dokumententasche (Sammeltasche) mit Siebdruckdesign und Klettverschluss. Hochwertiges Polypropylen 200µ , glatt und glänzend. Abmessungen: 165 x 110mm (für DIN A6). Hervorragend geeignet zum Aufbewahren Ihrer Rezepte, Visitenkarten, Quittungen, Parkscheine usw ... Sortierte transluzente Farben (blau, pink, grün, gelb, lila, transparent). Verkaufs-Einheit: 6 Stück farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
158 mm
Höhe:
114 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
50 Gramm
Packungsinhalt:
6 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377995102895
Artikelnummer des Herstellers:
510289
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99004*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,49834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5,81004*
€ 6,91395
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 5,59002*
€ 6,65212
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,79004*
€ 5,70015
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 4,03002*
€ 4,79572
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,95004*
€ 4,70055
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,99004*
€ 3,55815
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.