Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 505-93510711 Herst.-Nr.: 510711 EAN/GTIN: 3377995107111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transluzente A4-Dokumententasche (Sammeltasche) im Siebdruckdesign mit Klettverschluss. Hochwertiges Polypropylen 200µ, glatt und glänzend. Abmessungen: 316 x 240mm, passend für A4-Dokumente. Kapazität: 70 A4-Blätter. Farbe transparent. Verkaufs-Einheit: 5 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Breite: | 316 mm | Höhe: | 240 mm | Material: | PP | Gewicht der Packung: | 150 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377995107111 | Artikelnummer des Herstellers: | 510711 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |