Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Pivorack" zur Montage von Wandelementen an Regalen unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-604850
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     604850
EAN/GTIN:
     3377996048505
Suchbegriffe:
Regalträger
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Pivorack: zur Montage am Regal. Dieser Träger hat einen Seitendrehwinkel von 120° und bietet einen idealen Lesewinkel des Wandelementes von 10°. Unbestückt geliefert. Mit 1 bis 2 Wandelementen tarifold A4 oder A5 kombinierbar. Farbe: lichtgrau lackiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
70 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
56 mm
Material:
Metall
Gewicht der Packung:
250 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377996048505
Artikelnummer des Herstellers:
604850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.