Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungselement Design mit 10 PP Sichttafeln A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-734350
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     734350
EAN/GTIN:
     3377997343500
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafeltischpult
Erweiterungselement für Tischständer tarifold Design: Der Tischständer (Art.nr. 734300) kann dank dieses Erweiterungselements durch einfaches Zusammenstecken beliebig ausgebaut werden. Die Elemente sind alle auch wieder trennbar. Ohne Werkzeug montierbar. Geliefert mit Element, Zwischenteilen und 10 blauen PP Sichttafeln und 5 Aufsteckreitern 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). VE: 1 Set
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
480 mm
Höhe:
425 mm
Tiefe:
240 mm
Material:
PP/ Polystyrol
Gewicht der Packung:
1276 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377997343500
Artikelnummer des Herstellers:
734350
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Klapprahmen, Präsentationsrahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.