| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-7401-30 Herst.-Nr.: 7401-30 EAN/GTIN: 5701193740111 |
| |
|
| | |
| Selbstlaminierende Etiketten sind die ideale Methode, um problemlos und schnell Bürozubehör, Dokumente, Notizbücher, Sichthüllen oder jedes anderes Zubehör zu beschriften. Sie sind mit einem schützenden Kunststofffilm ausgerüstet, der von Feuchtigkeit, Schmutz und Staub schützt. Sie können mit jedem Stift beschriftet werden. 3L Selbstlaminierende Etiketten, 20 x 60 mm. Packung mit 30 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 120 mm | Höhe: | 2 mm | Länge: | 200 mm | Material: | Papier, Polyester | Gewicht der Packung: | 22 Gramm | Packungsinhalt: | 30 Stück | Marke: | 3L Office Products® | EAN: | 5701193740111 | Artikelnummer des Herstellers: | 7401-30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |