Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Abheftstreifen für A5, 125mm, Pack mit 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-8802-50
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     8802-50
EAN/GTIN:
     5701193880251
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Abheftstreifen wurden speziell für die Aufbewahrung von Dokumenten und Broschüren in Ringbüchern entwickelt.
Sie ermöglichen das Ablegen von Originaldokumenten, ohne diese zu lochen.
Sie lassen sich einfach an Dokumenten oder Sichthüllen im Format DIN A4 oder A5 anbringen, und die transparenten Streifen sichern, dass alle Informationen im Original-Dokument klar hervortreten.
3L Selbstklebende Abheftstreifen für A4 und A5, 125mm. Packung mit 50 Abheftstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
25 mm
Höhe:
7 mm
Länge:
75 mm
Material:
Polyester
Gewicht der Packung:
33 Gramm
Packungsinhalt:
50 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193880251
Artikelnummer des Herstellers:
8802-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.