Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Abheftstreifen für A4, 295mm, Pack mit 25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-8804-25
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     8804-25
EAN/GTIN:
     5701193020428
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Abheftstreifen wurden speziell für die Aufbewahrung von Dokumenten und Broschüren in Ringbüchern entwickelt.
Sie ermöglichen das Ablegen von Originaldokumenten, ohne diese zu lochen.
Sie lassen sich einfach an Dokumenten oder Sichthüllen im Format DIN A4 anbringen, und die transparenten Streifen sichern, dass alle Informationen im Original-Dokument klar hervortreten.
Das Abheften wird durch Ver­wendung unserer 3L Mini Mounter wesentlich erleichtert.
3L Selbstklebende Abheftstreifen A4, 295mm. Packung mit 25 Abheftstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
75 mm
Höhe:
7 mm
Länge:
340 mm
Material:
Polyester
Gewicht der Packung:
43 Gramm
Packungsinhalt:
25 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193020428
Artikelnummer des Herstellers:
8804-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,1032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,57*
€ 5,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,93*
€ 4,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,68*
€ 4,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,50*
€ 4,17
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 3,48*
€ 4,14
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,42*
€ 4,07
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,58*
€ 3,07
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.