Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L Minimounter + 100 selbstklebende Abheftstreifen für A4, 295mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-8804-A100
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     8804-A100
EAN/GTIN:
     5701193019910
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Abheftstreifen wurden speziell für die Aufbewahrung von Dokumenten und Broschüren in Ringbüchern entwickelt.
Sie ermöglichen das Ablegen von Originaldokumenten, ohne diese zu lochen.
Sie lassen sich einfach an Dokumenten oder Sichthüllen im Format DIN A4 anbringen, und die transparenten Streifen sichern, dass alle Informationen im Original-Dokument klar hervortreten.
Das Abheften wird durch Ver­wendung unserer 3L Mini Mounter wesentlich erleichtert. 3L Selbstklebende Abheftstreifen A4, 295mm. Packung mit Mini-Mounter und 100 Abheftstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
120 mm
Höhe:
24 mm
Länge:
365 mm
Material:
Polyester
Gewicht der Packung:
251 Gramm
Packungsinhalt:
100 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193019910
Artikelnummer des Herstellers:
8804-A100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.