Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl - Schilderhalter Crystal A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-930011
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     930011
EAN/GTIN:
     3377999300112
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Verleihen Sie Ihrer Beschilderung dank unserer Auswahl an selbstklebenden Acryl-Schilderhaltern ein professionelles und makelloses Aussehen.
Einfach einzurichten und handzuhaben.
Starker Permanentkleber zur festen und sicheren Befestigung an Oberflächen.
Sehr gute Temperaturbeständigkeit und Haltbarkeit.
Das klare Design erleichtert das Lesen von Ausdrucken.
Schnelles und müheloses Wechseln von Dokumenten dank Easy Grip-Funktion: Die hinteren Seitenecken sind kürzer als die vorderen Seitenecken, sodass der Rahmen zum Öffnen und Wechseln des Dokuments leicht gegriffen werden kann.
Für den Gebrauch im Innenbereich.
Kann auf jeder glatten, ebenen und sauberen Oberfläche aufgeklebt werden: Glas, Metall, Holz, Kunststoff.
Funktioniert auch gut auf gestrichenen und/ oder strukturierten Tapeten.
Verwendung für Preislisten oder Speisekarten (Hotels, Restaurants, Geschäfte usw.), Sicherheitsanweisungen, Stundenpläne (Gymnasien, Hochschulen usw.), Exponantsbeschreibungen (Museen), Telefonlisten, Notfallverfahren (Büros) und Gebrauchsanweisungen , Lager- oder Inventarblätter (Fabriken).
Permanent selbstklebend, hochkant/ quer, 210 x 150 mm
Material: PMMA 4 mm
Pack mit 2 Stück
Anwendungshinweise: Ab Temperaturen > 10 ° Celsius auftragen.
Hervorragende anfängliche Haftkraft des Klebstoffs, für die endgültige Verwendung mindestens 4 Stunden auf die vollständige Verklebung warten.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
210 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
8 mm
Material:
Acryl
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377999300112
Artikelnummer des Herstellers:
930011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.