| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2235-930012 Herst.-Nr.: 930012 EAN/GTIN: 3377999300129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verleihen Sie Ihrer Beschilderung dank unserer Auswahl an selbstklebenden Acryl-Schilderhaltern ein professionelles und makelloses Aussehen. Einfach einzurichten und handzuhaben. Starker Permanentkleber zur festen und sicheren Befestigung an Oberflächen. Sehr gute Temperaturbeständigkeit und Haltbarkeit. Das klare Design erleichtert das Lesen von Ausdrucken. Schnelles und müheloses Wechseln von Dokumenten dank Easy Grip-Funktion: Die hinteren Seitenecken sind kürzer als die vorderen Seitenecken, sodass der Rahmen zum Öffnen und Wechseln des Dokuments leicht gegriffen werden kann. Für den Gebrauch im Innenbereich. Kann auf jeder glatten, ebenen und sauberen Oberfläche aufgeklebt werden: Glas, Metall, Holz, Kunststoff. Funktioniert auch gut auf gestrichenen und/ oder strukturierten Tapeten. Verwendung für Preislisten oder Speisekarten (Hotels, Restaurants, Geschäfte usw.), Sicherheitsanweisungen, Stundenpläne (Gymnasien, Hochschulen usw.), Exponantsbeschreibungen (Museen), Telefonlisten, Notfallverfahren (Büros) und Gebrauchsanweisungen , Lager- oder Inventarblätter (Fabriken). Permanent selbstklebend, hochkant/ quer, 420 x 300 mm Material: PMMA 4 mm Pack mit 2 Stück Anwendungshinweise: Ab Temperaturen > 10 ° Celsius auftragen. Hervorragende anfängliche Haftkraft des Klebstoffs, für die endgültige Verwendung mindestens 4 Stunden auf die vollständige Verklebung warten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Breite: | 420 mm | Höhe: | 300 mm | Tiefe: | 8 mm | Material: | Acryl | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377999300129 | Artikelnummer des Herstellers: | 930012 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Menükarten-Halter, Menükartenhalter, Menükartenständer, Speisekartenhalter, Speisekartenständer, menükarten halter, Posterhalter, Posterrahmen, Schilderrahmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |