Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängender Posterhalter Crystal mit Magneto Inforahmen A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-930037
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     930037
EAN/GTIN:
     3377999300372
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 923
Deckenhänger Klapprahmen
Hängender Posterhalter
Hängender Posterrahmen
Großformatiger hängender Acryl-Posterhalter mit Magneto-Inforahmen.
Blendfreier Inforahmen mit 3-seitigem Magnetverschluss und schwarzem Rahmen.
Für A1 Poster entworfen.
Kann vertikal oder horizontal aufgehängt werden.
Das Poster wird durch eine große Öffnung eingelegt.
Lieferung mit 2,5 m Aufhängeschnur, Schlaufen und Deckenhaken.
Für den Gebrauch im Innenbereich.
Als großformatiger Posterhalter in Hotellobbys, Ausstellungsflächen, Informationszentren, Restaurants, Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäften für effektive Werbung konzipiert.
Abmaße: 676 x 923 mm.
Material: PMMA Posterhalter mit PVC Inforahmen.
Montageteile: Nylon-Aufhängeschnur und vernickelte Messingschlaufen.
Hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
676 mm
Höhe:
923 mm
Tiefe:
5 mm
Material:
Acryl/ PVC
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377999300372
Artikelnummer des Herstellers:
930037
Weitere Suchbegriffe: Info-Rahmen, Inforahmen, Informationsrahmen, Präsentationsrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen, Schilderhalter, Posterhalter, Posterrahmen, Schilderrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.