Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LX-6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM LX-6400
LANCOM LX-6400
Artikel-Nr.:
     C2315-58000
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     58000
EAN/GTIN:
     4044144580000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

WLAN ist heute omnipräsent, ob in Büroumgebungen, Schulen, Universitäten, Einkaufzentren, Sportstadien oder Veranstaltungs-Locations. Durch den Einsatz des LANCOM LX-6400 erhalten Sie ein exzellentes WLAN-Erlebnis. Dieser Wi-Fi 6 Access Point bietet geringe Latenzzeiten und hohen Durchsatz je Client selbst bei hoher Endgeräte-Dichte. Vertrauen Sie daher auf die Möglichkeiten von High Efficiency Wireless – Made by LANCOM.

Weitere Informationen:
Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz:
2400-2483,5 MHz (ISM), 5150-5700 MHz (landesspezifische Einschränkungen möglich)
Antennengewinn (je Antenne (8)):
bis zu 6 dBi in 2,4 GHz, bis zu 7 dBi in 5 GHz
Übertragungsraten IEEE 802.11ac:
867 MBit/s nach IEEE 802.11ac mit MCS9 (Fallback bis auf 6,5 MBit/s mit MCS0).
Übertragungsraten IEEE 802.11n:
300 MBit/s nach IEEE 802.11n mit MCS15 (Fallback bis auf 6,5 MBit/s mit MCS0).
Übertragungsraten IEEE 802.11a/h:
54 MBit/s nach IEEE 802.11a/h (Fallback auf 48, 36 , 24, 18, 12, 9, 6 MBit/s, Automatic Rate Selection), volle Kompatibilität mit TPC(Leistungseinstellung) und DFS (automatische Kanalwahl, Radarerkennung)
Übertragungsraten IEEE 802.11b/g:
54 MBit/s nach IEEE 802.11g (Fallback auf 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 MBit/s, Automatic Rate Selection)
Funkkanäle 5 GHz:
Bis zu 16 nicht überlappende Kanäle (verfügbare Kanäle je nach landesspezifischer Regulierung und mit automatischer, dynamischerDFS-Kanalwahl verbunden)
Funkkanäle 2,4 GHz:
Bis zu 13 Kanäle, max. 3 nicht überlappend (landesspezifische Einschränkungen möglich)
Multi-SSID:
Insgesamt 32 unabhängige WLAN-Netze (bis zu 16 unabhängige WLAN-Netze auf WLAN-Schnittstelle 1 und von bis zu 16 unabhängigeWLAN-Netze auf WLAN-Schnittstelle 2)
Gleichzeitige WLAN Clients:
Bis zu 511 Clients
IEEE-Standard:
IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11i, IEEE 802.1X, IEEE802.11h, IEEE 802.11d
Unterstützte Funktionen:
4x4 DL-/UL-MU-MIMO, DL-/UL-OFDMA, triggered target-wake-time, BSS coloring, QAM-1024, 80 MHz-Kanäle, 160 MHz-Kanäle | 4x4 MIMO, 80 MHz-MHz-Kanäle, 160 MHz-Kanäle MU-MIMO, QAM-256 | 4x4 MIMO, 40-MHz Kanäle, 20/40 MHz Koexistenz-Mechanismus im 2,4 GHz-Band, MAC Aggregierung, Block Acknowledgement,STBC (Space Time Block Coding), LDPC (Low Density Parity Check), MRC (Maximal Ratio Combining), Kurzes Guard Interval
Modus:
Stand-Alone, WLC-gesteuert oder LANCOM Management Cloud-gesteuert
Sicherheitsverfahren:
IEEE 802.1X (WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise), WPA3-Personal, IEEE 802.11i (WPA2-Personal), WEP, LEPS-U (Private PSK)
Verschlüsselungsalgorithmen:
AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP, RC4
EAP-Typen (Authenticator):
EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-FAST
Roaming:
IAPP (Inter Access Point Protocol), Fast Roaming (802.11r)
Band Steering:
Steuerung von 5 GHz-fähigen Clients auf das leistungsstarke 5 GHz-Frequenzband; Unterstützung von 802.11v
iBeacon:
Unterstützung von iBeacon. Es können sowohl die UUID, als auch die Major- und Minor-ID konfiguriert werden. Darüber hinaus werdenalle drei Abstrahlleistungen unterstützt (near, immediate, far)
Erfassen der Bluetooth Low Energy:
Das Gerät kann BLE-Geräte in der Umgebung erfassen und die Daten zur Auswertung an externe Systeme weiterleiten.
*) Hinweis:
Unterstützung durch zukünftiges Software-Update
VLAN:
4096 VLAN IDs, statische Zuweisung zu SSIDs
Quality of Service:
WME nach IEEE 802.11e
Bandbreitenlimitierung:
pro SSID
USB 3.0 Host-Port:
USB 3.0 Host-Port (USB-A)
Integrierte Antenne:
Radiomodul 1 und 2 nutzen je vier integrierte Antennen (insgesamt acht)
Spannungsversorgung:
12 V DC, externes Steckernetzteil (230 V), PoE (Power-over-Ethernet) nach IEEE 802.3at
Umgebung:
Temperaturbereich 0–40 °C. Luftfeuchtigkeit 0–90 %; nicht kondensierend
Gehäuse:
Robustes Kunststoffgehäuse, Anschlüsse auf der Rückseite, für Wandmontage vorbereitet, Kensington-Lock; Maße 205 x 42 x 205 mm(B x H x T)
Management:
LANCOM Management Cloud, WEBconfig, LANconfig
Monitoring:
LANCOM Management Cloud, WEBconfig, LANmonitor, SNMP
CE:
EN 62368-1:2014+AC:2015+A11:2017, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301893 V2.1.1
FCC:
FCC Part 15B, 15C, 15E
Herkunftsland:
Software "Made in Germany", Herstellung "Made in Malaysia"
Dokumentation:
Installation Guide (DE/EN), Montageanleitung (DE/EN)
Kabel:
Ethernet-Kabel, 3 m
Netzteil:
Externes Steckernetzteil (100-240 V), 12 V/2,5A DC (nicht im Bulk enthalten)
Software-Updates:
Regelmäßige kostenfreie Updates
LANCOM LX-6400 (EU):
61821
LANCOM LX-6400 (WW):
61822
LANCOM LX-6400 (US):
61823
LANCOM LX-6400 (WW, Bulk 10):
61824
Weitere Suchbegriffe: lancom access point, access point, Indoor Access Points
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.024,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.204,65*
€ 6.193,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.173,89*
€ 6.156,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.084,90*
€ 6.051,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.042,16*
€ 6.000,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.024,36*
€ 5.978,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.