| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2315-61644 Herst.-Nr.: 61644 EAN/GTIN: 4044144616440 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LANCOM Geräte im CPE-Gehäuse, wie beispielsweise Router oder Access Points, fügen sich nicht nur nahtlos in Ihre vorhandene Netzwerk-Infrastruktur ein, sondern lassen sich mit dem LANCOM Rack Mount Plus professionell in einem 19"-Schrank montieren. Die nach vorne geführten Anschlüsse ermöglichen zeitgleich ein einfaches Geräte-Handling. In Ihrem Schrank wird dazu lediglich eine Höheneinheit benötigt, um das Gerät, Kabel und Netzteil sauber "verschwinden" zu lassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montagematerial: | Stabiler Metall-Träger zur Aufnahme des LANCOM Geräts, Schrauben und Unterlegscheiben zur Rack-Montage, Ethernet-, WAN-,ISDN-, USB-, Outband- und LTE/UMTS-Kabel, Montageanleitung | Indoor: | Alle LANCOM Router, WLAN-Controller und Access Points im CPE-Gehäuse. Bei Überschreitung der maximal zulässigenUmgebungstemperatur des eingesetzten Gerätes wird eine aktive Belüftung oder Montage auf Abstand empfohlen. | LANCOM Rack Mount Plus: | 61644 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Rack Zubehör, Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, lancom rackmontagesatz, rack zubehör, lancom 3g router, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |