LANCOM LN-1700UE - Bulk 10
Gigabit-WLAN kombiniert mit Wireless ePaper-Technologie
Schnell, zukunftssicher und patentiert innovativ – der LANCOM LN-1700UE versteht sich als Allrounder-Lösung für den parallelen Betrieb unterschiedlicher drahtloser Technologien. So profitieren Sie in high-density Umgebungen mit vielen parallelen Nutzern von leistungsstarkem 11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) WLAN mit bis zu 1733 MBit/s. Dank Wireless ePaper-Unterstützung und USB ermöglicht er den Aufbau schneller Enterprise-WLAN-Netze in Kombination mit modernen Digital Signage- und Internet-of-Things-Lösungen.
Vorteile
Dual Concurrent WLAN mit bis zu 1733 MBit/s
Der LANCOM LN-1700UE bietet ein WLAN-Funkmodul nach IEEE 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) und eins nach IEEE 802.11n (Wi-Fi 4). Somit können sowohl 11n-Clients im 2,4 GHz-Frequenzband, als auch die steigende Anzahl moderner 11ac-fähiger Endgeräte im 5 GHz-Band mit schnellem WLAN versorgt werden.
LANCOM Sicherheit für drahtlose Netzwerke
Mit zahlreichen, integrierten Sicherheitsfunktionen wie IEEE 802.1X gewährleistet dieser Enterprise Access Point optimale Sicherheit in Netzwerken. Somit profitieren sowohl Administratoren als auch Mitarbeiter von professionellen Security Policies im Netzwerk.
Ansteuerung von LANCOM Wireless ePaper Displays
Wireless ePaper Displays von LANCOM bieten eine moderne, digitale Beschilderung für eine Vielzahl an Anwendungen. Der LANCOM LN-1700UE besitzt neben zwei WLAN-Funkmodulen auch ein Funkmodul zur Ansteuerung von LANCOM Wireless ePaper Displays und ermöglicht damit z.B: innovative Raumbeschilderung oder Preisauszeichnung. Schnelles, zuverlässiges WLAN und die Ansteuerung der batteriebetriebenen Wireless ePaper Displays funktionieren dank patentierter Technologie parallel und störungsfrei.
IoT-ready
Das Ziel von IoT ("Internet of Things" oder deutsch: das "Internet der Dinge") ist es, Informationen über physikalische "Dinge" in den meisten Anwendungsfällen per Funk zu erfassen und über das Netzwerk erreichbar zu machen. Der integrierte USB-Port des LANCOM LN-1700UE bietet Ihnen die Grundlage für die Integration zukünftiger IoT-Funksysteme in die bestehende WLAN-Infrastruktur.
4x4 Multi-User MIMO
Multi-User MIMO (kurz MU-MIMO) ermöglicht die Verteilung aller verfügbaren Spatial Streams des LANCOM LN-1700UE auf mehrere unterschiedliche 11ac Wave 2 Clients gleichzeitig anstatt diese, wie bisher, nacheinander zu bedienen. Dadurch wird die verfügbare Bandbreite effizient ausgenutzt und Verzögerungen im Funknetz werden massiv reduziert.
Technische Merkmale
- Dual Concurrent WLAN – paralleler Betrieb in 2,4 und 5 GHz mit bis zu 1733 MBit/s in IEEE 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) und 450 MBit/s in IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)
- 4x4 Multi-User MIMO für die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Clients
- Integriertes Funkmodul zur Ansteuerung von LANCOM Wireless ePaper Displays
- USB 2.0-Port für die Integration zukünftiger IoT-Funksysteme
- Stromversorgung über Power over Ethernet (IEEE 802.3at) und Netzteil möglich
- Zero-Touch Deployment mit LANCOM WLAN-Controller oder LANCOM Management Cloud
- Gradliniges LANCOM Design mit integrierten Antennen
- Komfortable und sichere Einbindung externer Benutzer durch LANCOM Public Spot Option