Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LW-600 - WW, Bulk 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM LW-600 - WW, Bulk 10 Bild 1
LANCOM LW-600 - WW, Bulk 10 Bild 1
LANCOM LW-600 - WW, Bulk 10 Bild 2
LANCOM LW-600 - WW, Bulk 10 Bild 3
LANCOM LW-600 - WW, Bulk 10 Bild 4
Artikel-Nr.:
     3517A-48354220
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61831
EAN/GTIN:
     4044144618314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

LANCOM LW-600 - WW, Bulk 10

Professioneller Einstieg in hocheffizientes

Wi-Fi 6

Mit dem LANCOM LW-600 erhalten Sie durchsatzstarke Performance der neuesten Wi-Fi 6 Generation zu einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Überall dort, wo starkes WLAN für eine kleine bis mittelgroße Anzahl an Usern benötigt wird, ist dieser Access Point die perfekte Lösung. Durch sein modernes, unauffälliges Design fügt er sich harmonisch in Umgebungen wie Hotels, kleine Büros und Praxen oder kleine Schulen ein. Das Management erfolgt bequem über die LANCOM Management Cloud (LMC) oder eine intuitive Weboberfläche (WEBconfig). Auch ein WLAN-Controller-basierter Betrieb ist möglich.

Vorteile

Dual Concurrent Wi-Fi 6 mit aggregierter Datenrate von bis zu 1.775 MBit/s Der LANCOM LW-600 bietet WLAN im Wi-Fi 6-Standard (IEEE 802.11ax) und kann sowohl Clients im 2,4 GHz-Frequenzband, als auch moderne Endgeräte im 5 GHz-Band mit schnellem WLAN versorgen. Dabei ermöglicht die Wi-Fi 6-Technologie Übertragungsraten von bis zu 1.200 MBit/s in 5 GHz und parallel bis zu 575 MBit/s in 2,4 GHz.

2x2 Multi-User MIMO im Down- und Uplink

Multi-User MIMO (kurz MU-MIMO) ermöglicht die Verteilung aller verfügbaren Spatial Streams des LANCOM LW-600 auf mehrere unterschiedliche Clients gleichzeitig anstatt diese, wie bisher, nacheinander zu bedienen. Dadurch wird die verfügbare Bandbreite effizient ausgenutzt und Verzö- gerungen im Funknetz werden massiv reduziert. Mit Wi-Fi 6 ist MU-MIMO nicht wie bislang nur im Down- sondern nun auch im Uplink nutzbar.

Moderne Weboberfläche für den Betrieb als Einzelgerät

Für den stand-alone-Betrieb bietet die intuitiv zu bedienende Weboberfläche der neuen WEBconfig beste Übersicht für ein umfassendes Management & Monitoring. Das Gerät ist in wenigen Augenblicken eingerichtet. Moderne Dashboards zeigen übersichtlich den aktuellen WLAN-Status an und ermöglichen die einfache Einrichtung einzelner WLAN-Netzwerke (SSID) und der zugehörigen Netzwerkschlüssel. Die Nutzung weiterer smarter Funktionen wie die einfache Einbindung neuer Clients mittels QR-Codes sind möglich.

Betrieb über einen WLAN-Controller

Der LANCOM LW-600 bietet größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der Betriebsart. Neben einem stand-alone-Betrieb oder aber die Einbindung in die LANCOM Management Cloud, kann ein Management ebenfalls zentral über einen WLAN-Controller erfolgen.

Modernes Rauchmelder-Design

Das weiße, schlichte Gehäuse des LANCOM LW-600 ist ideal geeignet für den diskreten Einsatz in Hoteletagen, Besprechungsräumen oder in Klassenzimmern. Er fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein.

Technische Merkmale

  • Dual Concurrent WLAN – paralleler Betrieb in 2,4 GHz und 5 GHz in Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
  • 2x2 Multi-User MIMO für die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Clients im Down- u. Uplink
  • Diskretes Rauchmelder-Design mit integrierten Antennen
  • Einfaches Management und Monitoring dank intuitiver Weboberfläche (WEBconfig)
  • Automatisierter Betrieb über die LANCOM Management Cloud (LMC)
  • WLAN-Controller-Unterstützung
  • Unterstützung des Sicherheitsstandards WPA3
  • Kompromisslose und zukunftssichere Standards bei Garantie, Support und Software-Lifecycle-Management
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.793,99*
€ 2.966,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.800,97*
€ 2.967,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.810,23*
€ 2.995,66*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.459,39*
€ 3.641,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.966,85*
€ 3.530,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.937,25*
€ 3.495,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.849,26*
€ 3.390,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.805,53*
€ 3.338,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.793,99*
€ 3.324,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61694
ab € 183,50*
Ähnlich
LANCOM Systems
61695
ab € 1.710,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.