Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SB 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig, 38-teilig, 05003596001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8100 SB 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05003596001
8100 SB 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05003596001
Wera 8100 SB 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig, 38-teilig, 05003596001
Artikel-Nr.:
     4012-639456
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003596001
EAN/GTIN:
     4013288121165
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)

8100 SB 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05003596001

38-teilig im stabilen Metallkoffer
1 Zyklop-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 12 Zyklop-Nüsse (zöllig), 2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Quergriff, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 19 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
1/4" mm
Schlüsselweite_bis:
7/8" mm
Kassettenlänge:
230 mm
Kassettenbreite:
270 mm
Kassettenhöhe:
50 mm
Knarre:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
1
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
38 St
Norm:
keine
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,67*
€ 204,12*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 173,45*
€ 206,53*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 183,79*
€ 217,39*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,11*
€ 217,70*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 182,71*
€ 221,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 171,67* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.