Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Bit Pozidriv
>
Artikel
Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05006162001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05006162001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05006162001
EAN/GTIN:
4013288029836
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006162001
Anwendung:
Geeignet für Pozidriv
*)
-Schrauben
Klinge:
Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung:
Lasertip-Spitze
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
... >
Schraubwerkzeuge für Elektriker
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 100 VDE
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 100 VDE
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv Bit
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
vde-schraubendreher pz1 x 80
,
vde-schraubendreher (torx®)
,
vde-schraubendreher pz1
Die besten Konditionen aller 55 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,44*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubendreher Gr.PZD 1 Klingen-L.80mm VDE isol.PROMAT
PROMAT
4000828041
ab € 2,16*
Ähnlich
Wera 160 i/165 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack, 7-teilig, 05006148001
Wera
05006148001
ab € 19,28*
Ähnlich
Wera 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack, 7-teilig, 05006147001
Wera
05006147001
ab € 19,25*
Ähnlich
Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 0 x 80 mm, 05006160001
Wera
05006160001
ab € 3,83*
Ähnlich
Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 150 mm, 05006163001
Wera
05006163001
ab € 9,10*
Ähnlich
Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05006164001
Wera
05006164001
ab € 6,40*
Ähnlich
Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 200 mm, 05006165001
Wera
05006165001
ab € 9,77*
Ähnlich
Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 3 x 150 mm, 05006166001
Wera
05006166001
ab € 7,05*
Ähnlich
Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 4 x 200 mm, 05006168001
Wera
05006168001
ab € 13,14*
Ähnlich
Wera 165 iS PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, PZ 1 x 80 mm, 05006460001
Wera
05006460001
ab € 5,25*
Ähnlich
Wera 165 iS PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, PZ 2 x 100 mm, 05006461001
Wera
05006461001
ab € 7,57*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18, 18-teilig, 05003471001
Wera
05003471001
ab € 43,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen