Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 870/14 Werkzeugschaft, 1/4 Zoll x 70 mm, 05050650001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870/14 Werkzeugschaft - Wera Werk - 05050650001
870/14 Werkzeugschaft - Wera Werk - 05050650001
Wera 870/14 Werkzeugschaft, 1/4 Zoll x 70 mm, 05050650001
Artikel-Nr.:
     C2371-05050650001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05050650001
EAN/GTIN:
     4013288017208
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Hammerbohrer
Steckschlüsseladapterbit

870/14 Werkzeugschaft - Wera Werk - 05050650001

Anwendung: Maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Ausführung: Mit Außenvierkantabtrieb
Antrieb: SDS plus
Weitere Informationen:
SDS Plus:
true
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3121, Form E 6,3
Klingenform:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Aufnahmegröße:
1/4" inch
Klingenlänge:
70 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 3/4 inch
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.