Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion, 1/4 Zoll x 75 mm x 1/4 Zoll , 05053923001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion - Wera Werk - 05053923001
897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion - Wera Werk - 05053923001
Wera 897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion, 1/4 Zoll x 75 mm x 1/4 Zoll , 05053923001
Artikel-Nr.:
     C2371-05053923001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053923001
EAN/GTIN:
     4013288095633
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung

897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion - Wera Werk - 05053923001

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3/F 6,3
Antriebsform:
6-kant
BiTorsion:
true
Durchmesser:
15.0
Gesamtlänge:
50.0 mm | 75 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052490001
ab € 11,67*
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Ähnlich
Wera
05053872001
ab € 6,73*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 3,33*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,99*
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.