Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 10.0 mm x 25 mm, 05056340001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/1 Z Bits - Wera Werk - 05056340001
840/1 Z Bits - Wera Werk - 05056340001
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 10.0 mm x 25 mm, 05056340001
Artikel-Nr.:
     C2371-05056340001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056340001
EAN/GTIN:
     4013288012708
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera bit innensechskant 2x25

840/1 Z Bits - Wera Werk - 05056340001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
11 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Hex-Plus:
true
Abtriebsgröße (metrisch):
10.0 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056303001
ab € 0,71*
Ähnlich
Wera
05056305001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05056310001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05056330001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056332001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05056335001
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.