Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/1 Z Hex-Plus BO Bits, 2.0 mm x 25 mm, 05056341001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/1 Z Hex-Plus BO Bits - Wera Werk - 05056341001
840/1 Z Hex-Plus BO Bits - Wera Werk - 05056341001
Wera 840/1 Z Hex-Plus BO Bits, 2.0 mm x 25 mm, 05056341001
Artikel-Nr.:
     C2371-05056341001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056341001
EAN/GTIN:
     4013288038548
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR

840/1 Z Hex-Plus BO Bits - Wera Werk - 05056341001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus mit Bohrung, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
mit Bohrung:
true
Hex-Plus:
true
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056342001
ab € 2,54*
Ähnlich
Wera
05056343001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05056344001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05056345001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05056346001
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.