Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 857/1 Z Spanner Bits, # 6 x 25 mm, 05057151001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057151001
857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057151001
Wera 857/1 Z Spanner Bits, # 6 x 25 mm, 05057151001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057151001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057151001
EAN/GTIN:
     4013288038616
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Einhebel-Verschlussgerät

857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057151001

Anwendung: Spanner-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
6
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 inch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057153001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05057150001
ab € 4,31*
Ähnlich
Wera
05057152001
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.