Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 857/4 Z Spanner Bits, # 4 x 89 mm, 05057160001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057160001
857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057160001
Wera 857/4 Z Spanner Bits, # 4 x 89 mm, 05057160001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057160001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057160001
EAN/GTIN:
     4013288094810
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Bit-Satz

857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057160001

Anwendung: Spanner-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
4
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057163001
ab € 5,27*
Ähnlich
Wera
05057161001
ab € 5,27*
Ähnlich
Wera
05057162001
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.