Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 1.5 x 50 mm, 05059602001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059602001
840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059602001
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 1.5 x 50 mm, 05059602001
Artikel-Nr.:
     C2371-05059602001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059602001
EAN/GTIN:
     4013288112408
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera innensechskant-bits sw 1,5 x 5...

840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059602001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Hex-Plus:
true
Abtriebsgröße (metrisch):
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059603001
ab € 1,32*
Ähnlich
Wera
05059628001
ab € 5,87*
Ähnlich
Wera
05059604001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059629001
ab € 5,95*
Ähnlich
Wera
05059605001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059610001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059615001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059620001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059625001
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.