Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
TORX-Bit
>
Bit TORX Kugelkopf
>
Artikel
Wera 867/4 KK TORX® Bits, TX 10 x 89 mm, 05059700001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05059700001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05059700001
EAN/GTIN:
4013288155979
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit TORX Kugelkopf
867/4 KK TORX® Bits - Wera Werk - 05059700001
Anwendung:
Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Kugelkopf, zähharte Ausführung
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 10
Klingenlänge:
89 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX®-Schrauben
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für TORX®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Bit mit Kugelkopf (TORX)
,
TORX-Bit Kugelkopf
,
wera bit torx t 10
,
bit torx® kugelkopf
,
bit torx kugelkopf t10
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/4 KK TORX® Bits, TX 15 x 89 mm, 05059701001
Wera
05059701001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera 867/4 KK TORX® Bits, TX 20 x 89 mm, 05059702001
Wera
05059702001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera 867/4 KK TORX® Bits, TX 25 x 89 mm, 05059703001
Wera
05059703001
ab € 4,42*
Ähnlich
Wera 867/4 KK TORX® Bits, TX 30 x 89 mm, 05059704001
Wera
05059704001
ab € 4,37*
Ähnlich
Wera 867/4 KK TORX® Bits, TX 40 x 89 mm, 05059705001
Wera
05059705001
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen