| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2371-05059896001 Herst.-Nr.: 05059896001 EAN/GTIN: 4013288102591 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 855/4 PZ/S PlusMinus Bits - Wera Werk - 05059896001 Anwendung: PlusMinus Schrauben (Kombinationsprofil Pozidriv *)/Schlitz) Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Kombinationsprofil Schlitz/Pozidriv *), zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 6 mm | Breite: | 7 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | Norm (Abtriebsspitze): | sonstige | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Vergütung Klingenmaterial: | zähhart | Norm (Antriebsform): | DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173 | Antriebsform: | 6-kant | Abtriebsgröße: | # 1 | Klingenlänge: | 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |