Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
PZ Torsions-Bit
>
Artikel
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 110 mm, 05060037001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05060037001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05060037001
EAN/GTIN:
4013288014993
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
855/4 Z Bits - Wera Werk - 05060037001
Anwendung:
Geeignet für Pozidriv
*)
-Schrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PZ 2
Klingenlänge:
110 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für Pozidriv-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv Bit
,
PZ Torsions-Bit
,
Pozidriv Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (Pozidriv)
,
Torsions-Bit PZ
,
wera bit pz2
,
pz torsions-bit
,
wera pz torsions-bit
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,13*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 855/4 Z Bits, PZ 1 x 127 mm, 05060031001
Wera
05060031001
ab € 3,47*
Ähnlich
Wera 855/4 Z Bits, PZ 1 x 152 mm, 05060030001
Wera
05060030001
ab € 4,13*
Ähnlich
Wera 855/4 Z Bits, PZ 1 x 70 mm, 05060027001
Wera
05060027001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera 855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm, 05060029001
Wera
05060029001
ab € 1,71*
Ähnlich
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 127 mm, 05060036001
Wera
05060036001
ab € 3,44*
Ähnlich
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 152 mm, 05060038001
Wera
05060038001
ab € 3,17*
Ähnlich
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 70 mm, 05060033001
Wera
05060033001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 89 mm, 05060035001
Wera
05060035001
ab € 1,71*
Ähnlich
Wera 855/4 Z Bits, PZ 3 x 70 mm, 05060041001
Wera
05060041001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen