Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 868/4 Innenvierkant Bits, # 2 x 50 mm, 05060165001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
868/4 Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060165001
868/4 Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060165001
Wera 868/4 Innenvierkant Bits, # 2 x 50 mm, 05060165001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060165001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060165001
EAN/GTIN:
     4013288030290
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit

868/4 Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060165001

Anwendung: Innenvierkantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Norm (Abtriebsspitze):
keine
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
# 2
Klingenlänge:
50 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060155001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05060150001
ab € 3,16*
Ähnlich
Wera
05060160001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05060180001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05060182001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05060170001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05060184001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05060175001
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.