Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 27 x 89 mm, 05060190001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060190001
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060190001
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 27 x 89 mm, 05060190001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060190001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060190001
EAN/GTIN:
     4013288030658
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060190001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 27
Klingenlänge:
89 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060186001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05060187001
ab € 3,00*
Ähnlich
Wera
05060188001
ab € 3,00*
Ähnlich
Wera
05060189001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05060191001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05060192001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05332600001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera
05060185001
ab € 3,05*
Ähnlich
Wera
05060194001
ab € 5,04*
Ähnlich
Wera
05060193001
ab € 3,95*
Ähnlich
RS Pro
769125
ab € 1,624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.