Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX
>
Artikel
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 8 x 152 mm, 05060195001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05060195001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05060195001
EAN/GTIN:
4013288030528
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx 8
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060195001
Anwendung:
Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 8
Klingenlänge:
152 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX®-Schrauben
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für TORX®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
bit (torx®)
,
bit torx 8
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,74*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 152 mm, 05060196001
Wera
05060196001
ab € 3,39*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 15 x 152 mm, 05060197001
Wera
05060197001
ab € 3,38*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 20 x 152 mm, 05060198001
Wera
05060198001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 25 x 152 mm, 05060199001
Wera
05060199001
ab € 3,39*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 27 x 152 mm, 05060200001
Wera
05060200001
ab € 4,75*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 30 x 152 mm, 05060201001
Wera
05060201001
ab € 3,38*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 40 x 152 mm, 05060202001
Wera
05060202001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 6 x 152 mm, 05328448001
Wera
05328448001
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen