Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX TR
>
Artikel
Wera 867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 15 x 25 mm, 05066081001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05066081001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05066081001
EAN/GTIN:
4013288107190
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen - Wera Werk - 05066081001
Anwendung:
Für SPAX T-STAR plus Schrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Mit Zapfen, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Abtriebsgröße:
TX 15
Klingenlänge:
25 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX TR
,
Bit TORX Tamper Resistant
,
TORX TR Bit
,
TORX-Bit TR
,
TORX-Bit Tamper Resistant
,
bit torx 15 wera
,
bit (torx®)
,
bit (torx) t15
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,47*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 10 x 25 mm, 05066080001
Wera
05066080001
ab € 0,54*
Ähnlich
Wera 867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 20 x 25 mm, 05066082001
Wera
05066082001
ab € 0,55*
Ähnlich
Wera 867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 25 x 25 mm, 05066083001
Wera
05066083001
ab € 0,55*
Ähnlich
Wera 867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 30 x 25 mm, 05066084001
Wera
05066084001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera 867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 40 x 25 mm, 05066085001
Wera
05066085001
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen