Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066104001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 BDC TORX® Bits - Wera Werk - 05066104001
867/1 BDC TORX® Bits - Wera Werk - 05066104001
Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066104001
Artikel-Nr.:
     260W-610604
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066104001
EAN/GTIN:
     4013288034052
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit

867/1 BDC TORX® Bits - Wera Werk - 05066104001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
BiTorsion:
true
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
567
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,64*
1 Tag
567
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,64*
4 Tage
515
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 1,88*
€ 2,80*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,94*
2 Tage
579
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066100001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05066102001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05066106001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05066108001
ab € 1,76*
Ähnlich
Wera
05066110001
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.